定格使用率(%)(TIG溶接)1人:75、2人:100、(直流溶接電源)100
仕様クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0〜5秒、パルス電流範囲:4〜200A、エコベース容量:54.4L
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)(TIG溶接)1人:20、2人:17.8、(直流溶接電源)1人:30.4、2人:26、(交流電源)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×720×1090
燃料軽油
定格電流(A)(TIG溶接)1人:300、2人:190、(直流溶接電源)1人:260、2人:150
定格出力(kW)(TIG溶接)1人:6、2人:3.4×2、(直流溶接電源)1人:7.9、2人:3.9×2
騒音値(dB)82(音響パワーレベル LwA)
乾燥質量(kg)436
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)(直流溶接電源)1人:Φ2〜6、2人:Φ2〜4
交流定格出力(kVA)単相3
エンジン形式クボタ D902-K3A
電流調整範囲(A)(TIG溶接)1人:8〜300、2人:4〜200、(直流溶接電源)1人:30〜300、2人:30〜200
高周波発生装置直列重畳形・火花発振
排出ガス対策型第3次