定格使用率(%)100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)1人:30.4/31.2、2人:26/26.6、(交流電源)三相200/220、単相100/110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×680×810
燃料軽油
定格電流(A)1人:260/280、2人:150/165
定格出力(kW)1人:7.9/8.74、2人:3.9×2/4.39×2
騒音値(dB)90(音響パワーレベル LwA)
乾燥質量(kg)432
燃料タンク容量(L)36
適合溶接棒(mm)1人:Φ2〜6、2人:Φ2〜4
エンジン形式クボタ D902-K3A
電流調整範囲(A)1人:30〜300/30〜340、2人:30〜180/30〜200
定格出力(kVA)三相10.7/11.8、単相7/7.7
排出ガス対策型第3次