定格使用率(%)100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)30.4/31.2、(交流電源)三相200/220、単相100/110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×63×800
燃料軽油
定格電流(A)260/280
定格出力(kW)7.9/8.74
騒音値(dB)90(音響パワーレベル LwA)
乾燥質量(kg)420
燃料タンク容量(L)36
適合溶接棒(mm)Φ2〜6
エンジン形式ヤンマー 3-3TNM68G
電流調整範囲(A)30〜280/30〜300
定格出力(kVA)三相10.4/11.4、単相8.3/9.1
排出ガス対策型第3次