定格使用率(%)100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)1人:30.4/35.6、2人:27.4/27.8、(交流電源)三相200/220、単相100/110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1520×700×770
燃料軽油
定格電流(A)1人:370/390、2人:185/195
定格出力(kW)1人:12.9/13.9、2人:5.07×2/5.42×2
騒音値(dB)91(音響パワーレベル LwA)
乾燥質量(kg)471
燃料タンク容量(L)42
適合溶接棒(mm)1人:Φ2〜8、2人:Φ2〜4
エンジン形式クボタ D1105-K3B
電流調整範囲(A)1人:60〜380/60〜400、2人:30〜190/30〜200
定格出力(kVA)三相15、単相9/9.9
排出ガス対策型第3次