ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22647774 品番DLW-320LS2
参考基準価格(税別)¥2,350,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減!
作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。

定格使用率(%)100 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)30.4/31.2、(交流電源)三相200/220、単相100/110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×680×760 燃料軽油 定格電流(A)260/280 定格出力(kW)7.90/8.74 騒音値(dB)92(音響パワーレベル LwA) 乾燥質量(kg)386 燃料タンク容量(L)36 適合溶接棒(mm)Φ2〜6 エンジン形式クボタ D902-K3A 電流調整範囲(A)30〜300/30〜320 定格出力(kVA)三相10.7/11.8、単相7/7.7 排出ガス対策型第3次

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする