デンヨー
デンヨーの 電気溶接機
デンヨーの バッテリー溶接機
バッテリー溶接機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22647792
品番
BDW-180MC2
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
180A級のパワフルなバッテリ溶接機。
ボディを2分割すれば、1人で積み降ろしが可能です。バッテリ溶接機初の電撃防止機能搭載で作業者の安全性を高めます。
定格使用率(%)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×300×445
定格電流(A)
170
入力電圧(V)
AC100
乾燥質量(kg)
58.5
適合溶接棒(mm)
Φ2〜4
バッテリー容量(Ah)
17×5
バッテリー電圧(V)
60
電流調整範囲(A)
30〜180
定格負荷電圧(V)
DC26.8
充電時間(分)
60(80%充電まで)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません