MAC200DN 乾電池式防犯カメラ ダレカ Brinno(ブリンノ) 22648237 MAC200DN 乾電池式防犯カメラ ダレカ Brinno(ブリンノ) 22648237 MAC200DN 乾電池式防犯カメラ ダレカ Brinno(ブリンノ) 22648237

乾電池式防犯カメラ ダレカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22648237 品番MAC200DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乾電池式で配線工事不要。防水防塵(IPX4)仕様なので屋外でも使用可。
単一形乾電池わずか2本で最長14ヶ月連続撮影可能。
モーション起動での撮影範囲は最大6メートル、こま撮りなら100メートルの広範囲撮影が可能。
撮影終了後は動画を自動作成。倍速再生で8時間連続撮影した画像もわずか1分で確認できます。
ファイルはSDカード内にAVIのファイルが生成されます。カードをパソコンに差し、AVIが再生されるアプリケーションで、閲覧してください。

使用場所屋外対応 防水性IPX4 トラスコ品番818-7122 質量(g)250g(電池含まず) 電源単一形乾電池2本、(外部電源)DC5V電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×78×110 センサー1/4インチ CMOSセンサー 液晶パネル1.44インチTFT・LCD 検知範囲モーションセンサー/(距離)6m、(角度)100° 解像度(イメージセンサー)1.3メガピクセル、(録画)720P(1280x720) 電池寿命最長14か月 フォーマット形式AVI 撮影距離(m)0.6〜∞ 動画倍速再生のこま撮り動画 F値F 2.0 撮影モードタイムラプス:一定間隔で撮影/モーション起動:PIRモーションセンサー(毎秒キャプチャ2〜3フレーム)/ハイブリッド:モーション起動とこま撮りの組み合わせ RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(32GBまで) 焦点距離35mmフィルム換算28mm相当 画角75° 画素サイズ(μm)2.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22648237
2017-09-23
用途:
動物の観察
株式会社 大丸 様 (卸売・小売業)

取り扱いも簡単で使用しやすい。価格も手ごろです。防水ですが大雨のとき使用して様子を見たいと思います

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする