LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282

LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282
LWU39001 ユニオンオール(ユニセックス) Lee 22648282

ユニオンオール(ユニセックス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
インディゴネイビー
サイズXXS
内容量1着注文コード22648282品番LWU39001
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

重量感を感じず動きやすい「ユニオンオール」
Leeが1913年に開発し、車を整備する為の作業着として開発された「UNIONALLS」(ツナギ)。機能的なポケットや、腰部分の伸縮性のあるアコーディオンプリーツ、アクションプリーツ仕様など、使いやすさ・動きやすさにこだわったディテールの「ユニオンオール」。
軽量素材を使用し、着用していても重量感を感じさせないのが特徴。伸縮性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
開襟スタイル&オリジナルネームタグ。フラップ・ジッパー付き胸ポケット。肩ヨークの通気穴。左袖のペン挿しポケット。内側がメッシュのアクションプリーツ。ダブルジッパー。調節可能なダブルボタン。腰部のアコーディオンプリーツ。

インディゴネイビーサイズXXS種別長袖つなぎ胸囲(cm)96.5混率(%)綿/80、ポリエステル/20股下(cm)61ウエスト(cm)81肩幅(cm)41袖丈(cm)56着丈(cm)43.5機能ストレッチ、軽量、通気生地ストレッチデニム色番8袖丈長袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする