ユニオンオール(ユニセックス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22648298 品番 LWU39001
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

重量感を感じず動きやすい「ユニオンオール」
Leeが1913年に開発し、車を整備する為の作業着として開発された「UNIONALLS」(ツナギ)。機能的なポケットや、腰部分の伸縮性のあるアコーディオンプリーツ、アクションプリーツ仕様など、使いやすさ・動きやすさにこだわったディテールの「ユニオンオール」。
軽量素材を使用し、着用していても重量感を感じさせないのが特徴。伸縮性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
開襟スタイル&オリジナルネームタグ。フラップ・ジッパー付き胸ポケット。肩ヨークの通気穴。左袖のペン挿しポケット。内側がメッシュのアクションプリーツ。ダブルジッパー。調節可能なダブルボタン。腰部のアコーディオンプリーツ。

インディゴネイビー サイズXS 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)101.5 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 股下(cm)64 ウエスト(cm)86 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)45.5 機能ストレッチ、軽量、通気 生地ストレッチデニム 色番8 袖丈長袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする