LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648526

オーバーオール(ユニセックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
インディゴネイビー
ウエスト(cm)102.5
内容量1着注文コード22648526品番LWU39002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

定番オーバーオールの古き良きディテールを再現。
Lee大定番のオーバーオール。胸元のポケットが特徴的で、デザイン性と共に作業時の着用感を考慮し、動きやすさにこだわった仕上がり。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
調節可能な肩ひも。中心に仕切りがある胸ポケット。コインポケット付き右ポケット。背中まで一体の肩ひも。後ろポケット。ハンマーループ付き。サイドのツールポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。

インディゴネイビーサイズL種別オーバーオール混率(%)綿/80、ポリエステル/20股下(cm)80ウエスト(cm)102.5機能ストレッチヒップ(cm)112.7生地ストレッチデニム色番8胸当て深さ(cm)36
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22648562
2023-07-26
用途: 重機積込
建設業・工事業

本当はデッキ-が欲しいのですが、無いので仕方なく注文しました。
これはこれでいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする