オーバーオール(ユニセックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト×ブルー サイズM 注文コード22648562 品番LWU39002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

定番オーバーオールの古き良きディテールを再現。
Lee大定番のオーバーオール。胸元のポケットが特徴的で、デザイン性と共に作業時の着用感を考慮し、動きやすさにこだわった仕上がり。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
調節可能な肩ひも。中心に仕切りがある胸ポケット。コインポケット付き右ポケット。背中まで一体の肩ひも。後ろポケット。ハンマーループ付き。サイドのツールポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。

ホワイト×ブルー サイズM 種別オーバーオール 混率(%)綿/65、ポリエステル/35 股下(cm)80 ウエスト(cm)97.5 機能ストレッチ ヒップ(cm)107.7 生地ストレッチヒッコリー 色番18 胸当て深さ(cm)35
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22648562
2023-07-26
用途:
重機積込
建設業・工事業

本当はデッキ−が欲しいのですが、無いので仕方なく注文しました。
これはこれでいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする