LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587

LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587
LWU39002 オーバーオール(ユニセックス) Lee 22648587

オーバーオール(ユニセックス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
ホワイト×ブルー
ウエスト(cm)107.5
内容量1着注文コード22648587品番LWU39002
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

定番オーバーオールの古き良きディテールを再現。
Lee大定番のオーバーオール。胸元のポケットが特徴的で、デザイン性と共に作業時の着用感を考慮し、動きやすさにこだわった仕上がり。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
調節可能な肩ひも。中心に仕切りがある胸ポケット。コインポケット付き右ポケット。背中まで一体の肩ひも。後ろポケット。ハンマーループ付き。サイドのツールポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。

ホワイト×ブルーサイズXL種別オーバーオール混率(%)綿/65、ポリエステル/35股下(cm)80ウエスト(cm)107.5機能ストレッチヒップ(cm)117.7生地ストレッチヒッコリー色番18胸当て深さ(cm)37
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22648562
2023-07-26
用途: 重機積込
建設業・工事業

本当はデッキ-が欲しいのですが、無いので仕方なく注文しました。
これはこれでいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする