LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754

LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754
LWB06001 メンズジップアップジャケット Lee 22648754

メンズジップアップジャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1着注文コード22648754品番LWB06001
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

1929年デビューのLeeの名品『91-B』をベースに現代的にアップデイトしたメンズジップアップジャケット。使いやすさ、動きやすさを配慮しながらもスッキリとしたラインが魅力。伝統的なディテールと現代のニーズを合わせたジャケット。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
オリジナルネームタグ。ドットボタン・ジッパー付き胸ポケット。フラップ付きポケット。調節可能なウエストボタン。左袖のペン挿しポケット。3枚袖仕様&袖口ボタン。

ブルーサイズM種別ジップアップジャケット胸囲(cm)115混率(%)綿/59、ポリエステル/41肩幅(cm)45袖丈(cm)60着丈(cm)64生地ストレッチヘリンボーン色番28職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22648666
2017-09-08
用途: バイクに乗るとき。
合同会社古塚商事

きじの割合風をとうさない素材を希望します。あと衿なしデザインがあれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする