LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585

LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649585

メンズワーク長袖シャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
インディゴネイビー
内容量1枚注文コード22649585品番LWS46001
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ゆったりシルエットで動きやすいアイテム。
プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。
オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。

インディゴネイビーサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)108混率(%)綿/80、ポリエステル/20肩幅(cm)44袖丈(cm)60.5着丈(cm)73生地ストレッチデニム色番8職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22649637
2021-06-17
用途: メンテナンスジ
TOS

サイズは丁度良かったです。
意外と生地が厚いので夏は不向きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする