曜日別特売
LWS46001 メンズワーク長袖シャツ Lee 22649628

メンズワーク長袖シャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ホワイト×ブルー
内容量1枚注文コード22649628品番LWS46001
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

ゆったりシルエットで動きやすいアイテム。
プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。
オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。

ホワイト×ブルーサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)108混率(%)綿/70、ポリエステル/30肩幅(cm)44袖丈(cm)60.5着丈(cm)73生地ストレッチヒッコリー色番18職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22649637
2021-06-17
用途: メンテナンスジ
TOS

サイズは丁度良かったです。
意外と生地が厚いので夏は不向きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする