ベスト(ユニセックス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22649908 品番 LCV19002
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

すっきりとしたクラフト感漂うベスト。
Leeのエンジニアジャケットのディテールを取り入れた、クラフト感漂うベスト。すっきりとしたシルエットや使いやすさにこだわったポケットが特徴。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
オリジナルネームタグ。ビスネーム付き左胸ポケット。箱ポケット。シャープなカッティング。調節可能な背ベルト。Leeロゴ入りオリジナルボタン。

インディゴネイビー サイズS 種別ベスト 胸囲(cm)94 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)53.5 生地ストレッチデニム 色番8
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする