3/22より値下げ!現場を応援

ウエストエプロン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22650188 品番 LCK79002
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

前後に配置されたポケットで使い勝手も抜群。
前後の4カ所のポケットに加え、斜めポケットもついた収納力のあるウエストエプロン。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
斜めポケット。ウエストにはひものズレ防止のループ付き。フロントの大きいパッチポケット。オリジナルネームタグ。後ろポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。

ブルー サイズF 混率(%)綿59% ポリエステル41% 色番28 用途混率:綿/80% ポリエステル/20% 前丈(cm)65.5 身幅(cm)101 生地ストレッチへりーボーン
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48626455
2022-09-25
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

Leのエプロン デザインがとても良いです
使い勝手もいいですか とても長持ちします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする