胸当てエプロン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22650206 品番 LCK79003
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機能的なポケットが特徴の胸当てエプロン。
ベーシックなデザインながらも、ダブルポケットが特徴的な胸当てエプロン。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
肩ひもがズレにくいホール付き。斜めポケット付きフロントポケット。オリジナルネームタグ。

ホワイト×ブルー サイズフリー 混率(%)綿/65、ポリエステル/35 着丈(cm)85 身幅(cm)72 生地ストレッチヒッコリー 色番18
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22650197
2022-07-12
用途:
カフェエプロンとして使用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

通常業務に使用しています。
胸部分の余白に店舗ロゴをプリントしています。

対象商品:
48626473
2022-09-19
用途:
販売
その他業種

斜めのポケットと前ポケット付いていて使いやすいと思います。

2020-12-29
用途:
飲食店用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

接客用に使用しています。
Leeブランドでデザインも良く重宝しています。

1人が参考にしています
2019-10-12
用途:
飲食接客用
飲食業

ストライプを選択しましたが 背が低くてぽっちゃりですが スッキリ見えて良かったです。
洗濯してもシワになりにくく 年齢問わず使用できそうです。

対象商品:
22650197
2017-12-01
用途:
カラーリングやパーマの時
サービス業

素材もストレッチが効いていて柔らかなので使用感とても良いです。また、購入したいと思います。

対象商品:
22650197
2016-05-05
用途:
接客用に購入しました。
ジェラテリア クレメリーチェ 様 (飲食業)

記事もしっかりしてデザイン性も良く気に入りました。

また機会があったら購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする