ショートエプロン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22650233 品番 LCK79005
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コーデを選ばず合わせやすいショート丈エプロン。
短めのショート丈、使い勝手のよいダブルポケットが特徴的なショートエプロン。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
ダブルポケット。オリジナルネームタグ。

インディゴネイビー サイズF 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 前丈(cm)38 身幅(cm)61 生地ストレッチデニム 色番8
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22650233
2025-05-10
用途:
仕事着として購入
煖エ建築工務店 様 (建設業・工事業)

カフェ店員さんのようにカッコよく評判が良く満足でした
もっと購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする