2WAYエプロン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22650267 品番 LCK79006
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コーデに合わせてアレンジできる2way仕様。
胸当てエプロンと腰巻きエプロンの両方使いが出来る2WAYエプロン。Lee独特なポケットの形が特徴的。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
腰ポケット。便利なループ付き。ロゴ入りボタン付きポケット。簡単に調節できるエプロンひも。ウエストにはひものズレ防止のループ付き。吊りひも止め用ボタン。

ホワイト×ブルー サイズフリー 混率(%)綿/65、ポリエステル/35 着丈(cm)69.5 身幅(cm)70 生地ストレッチヒッコリー 色番18
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22650267
2023-01-28
用途:
作業全般に常に着用
サービス業

2wayなのでとても便利な縫製になって付け心地もとても良いです。
生地は厚すぎず薄すぎず作業の邪魔にならず着用しやすいです。

対象商品:
22650267
2020-05-15
用途:
家事全般
建設業・工事業

オシャレです。そのまま買い物にも行けると言ってました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする