メンズシャンブレー七分袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22650443 品番 LCS46004
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

ストレッチ性のある素材と七分袖で動きやすい。
ストレッチ性のあるシャンブレー素材を使用した、シンプルなシャツ。バイアス使いが特徴の胸ポケットや、すっきりとしたシルエットで、どんなシーンでも着用が可能。ブルー・ホワイトの2色展開。
オリジナルネームタグ。ペン挿し付きの左胸ポケット。バイアス使いの胸ポケット。Lee独特のガゼット。

ブルー サイズM 胸囲(cm)105 混率(%)綿/85、ポリエステル/15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)46.5 着丈(cm)71 生地ストレッチシャンブレ― 色番7
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする