Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22650802
品番
LCA99003
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シンプルなデザインとシャープなフォルムが魅力。
後ろにサイズ調整が可能なアジャスター付きのワークキャップ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
後ろのアジャスターで調節可能。
色
ホワイト×ブルー
サイズ
F
混率(%)
綿/65、ポリエステル/35
頭囲(cm)
約56〜60
生地
ストレッチヒッコリー
色番
18
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。