USBフラッシュドライブ FIRMA F80

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22651265 品番SP032GBUF2F80V1S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

美しい特徴的なデザイン。
スタイリッシュで頑丈な外観。
キャップレスデザイン。
COB(Chip on Board)技術を採用。
防水、防塵、耐震。

シルバーグレー 質量(g)約5.9 外形寸法(mm)44.0×18×4.5 キャップタイプキャップレス 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x メモリー容量32GB 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスUSB 2.0 (USB1.1互換)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22651274
2019-03-03
用途:
作成ファイルの保存
教育・研究機関

とてもスタイリッシュで使いやすいので大満足です。
脱着もしやすく、堅牢で手にジャストフィットします。

対象商品:
22651256
2017-07-04
用途:
車載音楽のストレージとして

ありそうでなかったデザインかと。抜くときも穴に指を引っ掛けられますし、便利といえばそう。
画像は普通の大きさに見えますが、実は普通のフラッシュメモリに比べひとまわり小さいです。
それがすこぶる具合良いです。
挿口が剥き出しのため、耐雨性はないと思いますが、普段は車載し、音楽専用のストレージとして活用していますので気にしたことはないです。
デフォルトで入っていたフォルダを削除してMP3音楽ファイルのみ(複数フォルダに分散)入れてますが、普通にカロッツェリアHUで聴けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする