テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22651362
品番
TPD640-NW
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×120
仕様
排水口位置:中央(C)
材質
PP
質量(kg)
約3.2
色
ニューホワイト
有効内寸(mm)
W609×D609
耐荷重(kg)
200
勾配
(排水)X=1/125、Y=1/90
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。