曜日別特売
TPW640 かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテック 22651432

かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アイボリーホワイト
内容量1個注文コード22651432品番TPW640
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
もしもの水漏れもすぐに発見ができます。
ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。
ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。
台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120アイボリーホワイト仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
注意
※排水トラップは別売りです。
※画像内の高さ調節パーツは付属していません。
※本商品につきまして ガード は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする