テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
スタンダード防水パン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×60
仕様
排水口位置:中央(C)
注文コード
22651527
品番
TS-640C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
寸法・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
仕様
排水口位置:中央(C)
材質
ABS
質量(kg)
3
色
アイボリーホワイト
有効内寸(mm)
W594×D594
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×60
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×60
注意
※排水トラップは別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22651527
TS-640C
22651484
TP640
スタンダード防水パン
テクノテック
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカー後継品になります