テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
スタンダード防水パン
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×640×63
仕様
排水口位置:中央(C)
注文コード
22651545
品番
TS-800-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
寸法・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
仕様
排水口位置:中央(C)
材質
ABS
質量(kg)
3
色
アイボリーホワイト
有効内寸(mm)
W630×D570
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×640×63
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×63
注意
※排水トラップは別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300