曜日別特売

コンパクトリニアアクチュエータ DRLⅡシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ギアヘッド取付角寸法(mm)20タイプ標準注文コード22653593品番DRL20-02B1P-KD
参考基準価格(税別)¥131,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)25形状ガイドなしタイプタイプ標準ねじ研削ボールねじ電圧(V)24電源直流機能機能なしギアヘッド取付角寸法(mm)20リード(mm)1ドライバ種類位置決め機能内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする