オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLⅡシリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
ギアヘッド取付角寸法(mm)
20
タイプ
標準
注文コード
22653627
品番
DRL20G-02B1PN-KD
参考基準価格(税別)
¥155,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ギアヘッド取付角寸法・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
形状
ガイドタイプ
タイプ
標準
ねじ
研削ボールねじ
電圧(V)
24
電源
直流
機能
調整ノブ付
ギアヘッド取付角寸法(mm)
20
リード(mm)
1
ドライバ種類
位置決め機能内蔵