曜日別特売
BLE46CMR15S-1 ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80 オリエンタルモーター 22684795

ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個減速比15注文コード22684795品番BLE46CMR15S-1
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
減速比15タイプRS485出力(kW)0.06種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60ブレーキ有無電磁ブレーキ付電圧(V)200/240出力60電源単相/三相取付角寸法80ケーブル長(m)1定格入力電流(A)1.2/0.7モーター取付角寸法(mm)80定格トルク(mN・m[gfcm])200定格回転速度(min-1[r.p.m])3000ギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする