CDJ2ZL16-45Z-A93-A-XC51H4 標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL16 SMC 22697396

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CDJ2ZL16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
注文コード
22697396
品番
CDJ2ZL16-45Z-A93-A-XC51H4
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする