曜日別特売

ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード22702216品番BLF5120S-50FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
減速比50出力(kW)0.12種類ブラシレスモーター電圧(V)200/240電源三相モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状コンビタイプギヤヘッドの種類中空軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする