オリエンタルモーター
高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22725772
品番
PKP268D28B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
2.9
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
56.4
シャフト形状
両軸シャフト