曜日別特売
CJ2F6-10TZ 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F6 SMC 22726227

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2F6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
作動方式(T) 単動引込み
内容量1個注文コード22726227品番CJ2F6-10TZ
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
チューブ内径(Φmm)6作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする