MYB663 修正テープ ヨコ引き モノタロウ 22730855 MYB663 修正テープ ヨコ引き モノタロウ 22730855 MYB663 修正テープ ヨコ引き モノタロウ 22730855

修正テープ ヨコ引き

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22730855 品番MYB663
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199円となります。
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすいのに圧巻の低価格!
横書きの原稿や書類を修正しやすい、ヨコ引きタイプの使いきり修正テープです。
ビジネス文章修正に最適です。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 用途横書き文章の修正に。 材質先端部品・ギア:POM、本体:PS タイプヨコ引き 使いきり 本体寸法(mm)縦50×横100×厚さ16 商品タイプ本体(使い切り)
注意
※紙以外に使用しないでください。
※先端部でケガをしないように、取扱い御注意ください。
※筆記具の種類によっては再筆記の際、筆跡が薄くなることがあります。
※修正した上をプリンター、FAX,コピーに使用しないで ください。紙つまりの原因になります。
※高温多湿、直射日光の当たる場所に保管、放置はしないでください。
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
事務業務
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で使いやすいので、度々注文しています。もう少しスマートならもっと良いですが、このままでも大丈夫。

2025-08-18
用途:
印刷物の誤字の修正
飲食業

一旦、コンパクトさとコスパで選びました。たまたま切らしていた事、モノタロウブランドの他の品物を買うために運送費がかかるのを避ける目的があったことが重ならなければ購入しなかったと思います。

1人が参考にしています
2025-11-27
用途:
事務作業
製造業

ヨコ引きタイプを使い始めたら、使いやすくてこればかりです。

2025-10-19
用途:
事務に使っています。
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

横引きは意外と使いやすいです。またリピートします。よろしくお願いいたします。

2025-11-12
用途:
書類の修正に使う
医療・福祉・介護関連業

初めて使いましたが横引きはつかいやすいです。お値段も手ごろで良かったです。

2025-07-28
用途:
伝票、ノートへの記載

横引きは初めて使いましたが、力を加える面が広いのでとても使いやすいです。

2025-06-25
用途:
日常的に
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

修正ペンのような液状よりもテープで手早く修正(記入)したいとのことで購入
ヨコ引きは初めてですが、テープを引く範囲が見やすい(わかりやすい)感じがするので、よければ在庫として持ちたいと思います。
テープのみ取替できる商品もありますが、意外と面倒なので、使い切りタイプのほうが社内では重宝するみたいです。

2025-09-08
用途:
メモの修正に
卸売・小売業

普段は100均の品を使っていましたが、巻き数も多いうえ、残量もわかりやすくリピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする