ニューバリューレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22730952 品番 7705
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透湿素材を使用した、軽くムレにくいレインスーツです。耐水圧20000mm 透湿度7000g/m2・24h。
軽量+上下メッシュ付で快適なレインスーツです。
<ジャケット・パンツ共通>軽量透湿素材
・軽量透湿素材
・上下総裏メッシュ付
<ジャケット>
・ボタンでの脱着可能メッシュ付フード
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ機能
・ポケット付
<パンツ>
・ボタンにて裾絞り可能

ネイビー サイズ3L 用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 仕様上下裏メッシュ付き、胸ポケット、表二重前立て、パンツ裾調節、上下総裏メッシュ 混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 適応身長(cm)180〜190 適応胴囲(cm)100〜108 耐水圧(mm)20000 適応胸囲(cm)112〜120 透湿性(g/m2・24hr以上)7000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする