ニューバリューレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22730968 品番 7705
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽く蒸れにくい、軽快で快適なレインウェア!
軽量透湿素材
耐水圧20000mm
透湿度7000g/m2・24h
ボタンでの着脱可能フード(メッシュ付)
正面からの雨風の侵入を防ぐフロントフラップ機能
ジャケットポケット付
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り可能

シルバー サイズM 仕様上下裏メッシュ付き、胸ポケット、表二重前立て、パンツ裾調節、上下総裏メッシュ 混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 適応身長(cm)165〜175 適応胴囲(cm)76〜84 耐水圧(mm)20000 適応胸囲(cm)88〜96 透湿性(g/m2・24hr以上)7000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする