CM2L40-250SZ-V 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2L40 SMC 22731748

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2L40

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)250
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード22731748品番CM2L40-250SZ-V
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする