ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード22732282 品番080033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。

用途
出隅・入隅(角出し)等
下地補強用
長さ(m)50 材質HI-PS(ノーエンビ) テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6 厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする