曜日別特売
080434 ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品] 22732325

ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード22732325品番080434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。

用途下地補強用長さ(m)50テープ幅(mm)54テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする