ニットー
ニットーの マスカー/養生シート・養生ボード
ニットーの テープ
ニットーの 下地補強テープ
NSコーナーガード (糊付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
22732368
品番
080023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
亜鉛鉄板板製レール採用のコーナー補強テープです。
幅(mm)
(レール)12
長さ(m)
2.45
用途
下地補強用
テープ幅(mm)
25
テープ厚さ(mm)
糊無:0.7/糊付:0.8
厚さ×幅W(mm)
糊無:0.7×54/糊付:0.8×50
注意
※亜鉛鉄板製レールは、さびにくく強度があります。