ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の マスカー/養生シート・養生ボード
ニットー[塗装・養生・内装用品]の テープ
ニットー[塗装・養生・内装用品]の ジョイント補強テープ
ジョイントガラステープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22732456
品番
099335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.2
厚さ×幅W(mm)
0.2×50