スリムファイバー36

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード22732517 品番099013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。

長さ(m)90 材質グラスファイバー(糊付) テープ幅(mm)36 テープ厚さ(mm)0.16 厚さ×幅W(mm)0.16×36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22732517
2026-01-23
用途:
木下地でのクロス貼り前の処理
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

使いやすいと思います。ほつれないようにやるのがちと難しい

対象商品:
22732517
2025-08-19
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

他の商品を使った事ないのでわからないが、両サイドがほつれると面倒くさいです。

2023-04-30
用途:
ボードのパテ部補強
建設業・工事業

はりがあって使い易いです。
厚みも少なくパテが乗せやすいです。個人的にですが。

対象商品:
22732517
2020-02-16
用途:
パテ作業
合資会社小川 様 (建設業・工事業)

薄くて貼りやすく使いやすいが、値段少し高い。
薄くて貼りやすく使いやすいが、値段少し高い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする