ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の マスカー/養生シート・養生ボード
ニットー[塗装・養生・内装用品]の テープ
ニットー[塗装・養生・内装用品]の ジョイント補強テープ
スリムファイバー48
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22732526
品番
099003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
48
テープ厚さ(mm)
0.16
厚さ×幅W(mm)
0.16×48