GFネットエース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード22732657 品番090005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に
工期を短縮 でき、コスト削減につながります。
素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。
下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。
下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる
ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。
国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。

用途
種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。
従来、施工不可能な箇所の施工が可能。
リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。
寒冷紗代替での作業効率アップ。
下地保護・下敷用
長さ(m)30 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.2 厚さ×幅W(mm)0.2×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする