ニットー
ニットーの マスカー/養生シート・養生ボード
ニットーの テープ
ニットーの 下地保護テープ・下敷テープ
ネイビー13下敷きテープ 35mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
22732684
品番
088035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
強力タイプ!(横糸の本数を増やしました)
強力ビニロン糸が、ボードに直線状の傷がつくことを防ぎます。
表面のCPPフィルムにエンボス加工を施し、糊の転移・乾燥を 防ぎます。
長さ(m)
100
用途
下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.24
厚さ×幅W(mm)
0.24×35