ニットー
ニットーの マスカー/養生シート・養生ボード
ニットーの テープ
ニットーの 下地保護テープ・下敷テープ
クロスジョイントSテープ 糊なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22732702
品番
080063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
長さ(m)
100
用途
下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.049
厚さ×幅W(mm)
0.049×35