※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電球 E26 広配光 T5

(90件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 22732755 品番 LDA3N-G-3T5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

質量(g)50 口金E26 定格消費電力(W)2.9 全光束(Lm)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×52×98 電球形状一般球 使用電源(V)100 定格入力電流(A)0.057 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)220 光色昼白色相当 明るさ一般電球30形相当 電球の種類LED
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品 E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途 広い範囲を均一に照らす 電球の向きに関係なく光を均等に広げる デザイン性を重視 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 色の再現性、正確な識別が可能 装飾照明や間接照明 スペースが限られた場所に 短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/キャンドル色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色 電球色/昼白色
配光角 約220° 約260° 約300° 高配光180°/全方向290° 220° 180° 290° 120°
設計寿命 40,000時間 40,000時間 20,000時間 40,000時間 40,000時間 40,000時間 15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 光が全方向(約300度)に広がる。 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 明るさを調整できる。 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 球状で柔らかい光を放つ。 丸球より小型でコンパクト。 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光 全方向 フィラメント 調光 高演色 ボール 小丸球 人感センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 90
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60368087
2024-06-16
用途:
リビングのライトとして利用
教育・研究機関

今まで100型の蛍光タイプの電球を使っていましたがそれの半分の値段で倍の明るさが確保できます。紐を引っ張って電源のオンオフをしますが、明るすぎて眩しいので目をつむってスイッチを入れてます。

1人が参考にしています
対象商品:
60368053
2024-08-05
用途:
工作作業の手元照明用。
農・林・水産業

明るく手元を照らしてくれる。消費電力が少ないので、経費節減になっている。

対象商品:
60368087
2024-05-01
用途:
居室照明器具の白熱電球との交換
建設業・工事業

照度や拡散性は十分で価格もリーズナブルでコスパに優れる。耐久性にも優れると思われる。

対象商品:
60368044
2024-03-27
用途:
階段やトイレ等に

場所的にあまり「真っ白けっけ」はコントラストが強すぎ 疲れたり踏みちがえる恐れが・・・こちらは自然な光りで 電球色で暖かみのある自然な光りが満足です

対象商品:
60368087
2024-02-16
用途:
店内照明として
卸売・小売業

なにも問題なく使用しています。垂れ下がり式の照明には他のメーカーの電球っぽいオシャレなものを購入していますが、そちらは短いものでは1年ほどでチカチカとして寿命がきていまいますが、こちらはちゃんともっています。

対象商品:
60368078
2023-11-08
用途:
洋間の照明
その他業種

今まで LED の 昼光色と電球色 使っていましたが中途半端でしたので、 冬場は 電球色。
夏場の昼光色とごちゃ混ぜ で使ってました
個数は全部で5個
シーリングファンのシャンデリアに使用していましたが、やはり どっちかに決めたらいいということで冬向けには 電球色 今まで 電球色がバカに使っていましたが どうも 電球色の場合は同じワット数でもどうしても暗く感じますので今回は、 思い切って 夏場用の昼光色 に決めました。
昼光色の方がすごく明るく 文字とかきれいに見えます。
また 消費電力が今までの普通の電球と比べても格段に少なく 価格的にも大変 安く これでしたら 最低 5年以上は使えるということで 現在はこれを使っております 大変満足してます

対象商品:
60368087
2023-12-11
用途:
書斎のスタンド用
その他業種

今まで昼光色を使用していましたが、ちょっと寒々しい感じでしたので、電灯色に取り替えました。暖かい感じで気に入っています。

対象商品:
60368123
2023-12-10
用途:
空室の部屋の修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

空室の部屋の修繕時に電球交換するため使わせてもらっています。わかりやすい説明なので理解して楽に取付ができて、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする