LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)
税込¥131,780
¥119,800
まだ使っていませんので、製品の満足度は分かりません。屋外作業ではAC100Vで使用しますが、災害時などは発電機(インバーター型)で使用したいと準備しました。
初使用は、何もなければ、冬、早朝・夕暮れ時の除雪作業時でしょうか。
2灯式で明るさは広角で明るく申し分ないですが、2個のライトがコード部分でつながっており、パッキング(収納)時、別々に別れないので不便です。また、1灯づつ別々の場所には設置できません。1灯式のライトが2つあった方が汎用性が高くて良かったと思います。
2つのライトをつける連結棒を三脚に取り付けるステイのガイドの高さがもう少し高いと連結棒が安定するので安全に組み立てられると思います。