タイカツ
蛍光万能ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
22733366
品番
KBL-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途
各種屋内の作業現場の照明に。
定格消費電力(W)
36
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
付属品
蛍光灯36w
質量(g)
680
タイプ
クリップ式
定格電圧(V)
100
口金
E26
適合品番
36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)
寸法(幅W×長さL)(mm)
118×255
芯数
2
クリップ幅(mm)
70
注意
※本機を含め総電力500Wを超える連結は行わないで下さい。